JAE(日本航空電子工業)
接続・省配線(制御機器)
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状
ストレート
区分
ピン
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
極数
25
定格電流(A)
5(1芯あたり)
コネクタ形状
ストレートスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696549
DB-25P-T-N-S1R
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください