7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。
様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。
フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。
フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。
省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。
リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。
機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798