曜日別特売

Lazos マルチスマホスタンド

Lazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - LazosLazos マルチスマホスタンド - Lazos

スマホを4本アームでしっかりホールド、クイック装着&片手で取り外し。
工具不要で、簡単に取り付け。360度回転で、縦向き・横向き、自由に角度調整可能です。
自転車やベビーカーはもちろん、テーブルでも使用可能なマルチハンドルバー(径40mmまで)開口幅が広く、様々な機種に対応できます。

ブラック幅(cm)対応スマホ:上下:13.5~18、左右:7~9.5本体質量(g)約145パイプ径(Φmm)取り付け対応可能:~約40素材本体:ABS特性360度回転、縦向き・横向き、角度調整可能本体寸法(cm)13.5×7内容量1個
注意
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。はさんだ後はしっかりと固定されたことを確認してください。
※ケースなどを取付けた場合はブラケットに挟み込みが出来ない場合もあります。対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
※本製品を使用して起きた、破損や損失等、本製品以外の機器へのいかなる損害も補償しておりません。
※製品のデザイン・仕様は、改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※サイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差があります。
※撮影・ディスプレイ等の関係で、実物と多少色などが異なる場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077918L-MST
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする