アルミブリッジ 超強力耐荷重 2本セット

アルミブリッジ 超強力耐荷重 2本セット Ruedamann

3トンの超強力耐荷重で、バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むことに最適。

用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)1180 質量(kg)約17.8(2本) 耐荷重(kg)3000/2本セット 高さ(cm)推薦使用:35以下、7.5 全幅(cm)30 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09245105 HR803-4-PR
40,999
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする