イマダ
自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン
用途
自動車ブレーキペダル用
質量(g)
約 270
ケーブル長(m)
約 1.5
精度
±1.0%F.S.以内
保護等級
IP65
最大荷重(N)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09283569
PK2-1500N-5P
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください