イマダ
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
ケーブル長(m)
約 3
保護等級
IP64
許容過負荷
150%
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
精度
定格出力
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280656
CHX-100N-5P
約 58
±2.0%F.S.以内
0.7-1.5mV/V
100
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280665
CHX-500N-5P
約 58
±2.0%F.S.以内
1.2-2.0mV/V
500
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280681
CHX-2000N-5P
約 82
±1.0%F.S.以内
1.0-1.5mV/V
2000
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください