イマダ
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)
質量(g)
約 300
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.25%F.S.以内
定格出力
約±2mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09284068
SK-2000N-0C
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284077
SK-5000N-0C
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284086
SK-10kN-0C
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284095
SK-20kN-0C
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください