精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでの
ご購入時の表をご確認ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5内容量1台