曜日別特売

圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン

圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン - イマダ
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09284759SW3-10kN-6P
77,000
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284768SW3-20kN-6P
77,000
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする