イマダ
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ バラ線(コネクタ無し)
質量(g)
約 1120
ねじ径
M16
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.5%F.S.以内
定格出力
±2mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09284777
SW3-10kN-0C
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284786
SW3-20kN-0C
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください