イマダ
ペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し)
仕様
温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)
質量(g)
約 50
ケーブル長(m)
約 2
精度
±2.0%F.S.以内
定格出力
1mV/V±10%
取付ネジ径
M6 P1.0
許容過負荷
150%R.L.
定格容量(N)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09283657
PN-50N-0C
¥
103,000
¥
102,800
¥
113,080
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください