曜日別特売

平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) - イマダ
精度
±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでの
ご購入時の表をご確認ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09280559CLFX-50N-0C50
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09280568CLFX-500N-0C500
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする