イマダ
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピン
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)
約 540
ケーブル長(m)
約 5
精度
±1.0%F.S.以内
定格出力
±1.5mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09284917
ZU-10kN-6P
10kN
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284926
ZU-20kN-6P
20kN
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください