イマダ
eZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズ
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃)
質量(g)
約 430
ケーブル長(m)
約 0.5~1(カールコード)
精度
±0.5%F.S.以内
許容過負荷
2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09281521
eHT-0.5N
50-cm
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281530
eHT-2N
2-m (200-cm)
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281539
eHT-5N
5-m (500-cm)
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281548
eHT-10N
10-m (1000-cm)
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください