圧縮用ロードセル LM シリーズ バラ線(コネクタ無し)

圧縮用ロードセル LM シリーズ バラ線(コネクタ無し) - イマダ
内容量1台
全11種類を絞り込む
定格出力
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
定格出力
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09282196LM-10N-0C約40約20.7mV/V 以上150%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282205LM-20N-0C約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282221LM-50N-0C約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282230LM-100N-0C約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282239LM-200N-0C約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282248LM-500N-0C約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282257LM-1000N-0C約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282266LM-2000N-0C約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282275LM-5000N-0C約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282291LM-10kN-0C約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282300LM-20kN-0C約70約31.5mV/V±20%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする