圧縮用ロードセル LM シリーズ コネクタ形状 5ピン

圧縮用ロードセル LM シリーズ コネクタ形状 5ピン - イマダ
内容量1台
全11種類を絞り込む
定格出力
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
定格出力
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09281977LM-10N-5P約40約20.7mV/V 以上150%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281986LM-20N-5P約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281995LM-50N-5P約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282011LM-100N-5P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282020LM-200N-5P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282029LM-500N-5P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282038LM-1000N-5P約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282047LM-2000N-5P約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282056LM-5000N-5P約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282065LM-10kN-5P約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282081LM-20kN-5P約70約31.5mV/V±20%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする