イマダ
自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し)
仕様
温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)
質量(g)
約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)
約 2
定格出力
0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷
1.5
定格容量(N)
1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280891
DM-2000N-0C
¥
165,000
¥
164,800
¥
181,280
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください