HDMIキャプチャー 4K Ultra

HDMIキャプチャー 4K Ultra - HanxHDMIキャプチャー 4K Ultra - HanxHDMIキャプチャー 4K Ultra - HanxHDMIキャプチャー 4K Ultra - HanxHDMIキャプチャー 4K Ultra - HanxHDMIキャプチャー 4K Ultra - Hanx

1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。
ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。
接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。
VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。

付属品本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書寸法(mm)幅95×奥行95×高さ18質量(g)136(本体のみ)出力(フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降対応HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応動作環境<デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、<Mac>MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上端子入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極)アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307719HT-CP25UL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする