曜日別特売

シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材

シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 - 日本特殊塗料シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 - 日本特殊塗料

「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。
【特長】
1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。
2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。
3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。
4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。
5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。
6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。

用途
【主な用途】
集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁
【適用上塗り】
水性タイプ
シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ
弱溶剤タイプ
パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン
仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0内容量1缶(16kg)
注意
※改修工事の場合、既存塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、既存塗膜を侵しリフティング(塗膜のチヂレ)やフクレが発生する場合がありますので、既存塗膜を必ずご確認のうえ塗装仕様を決定してください。
※水洗い後1日以上乾燥させてください。各工程では、雨や露などで濡れている場合は充分に乾燥させてから施行してください。
※既存塗膜が無く、金属面が出ている場合は、金属用プライマーを使用してください。
※標準塗装仕様の使用量を守ってください。使用量以下で施工した場合、期待する弾性機能が得られないばかりか、早期のはく離やフクレ、上塗りの仕上り不良、耐久性の低下につながります。
※各工程において、施工間隔(塗り重ね時間)を守ってください。施工間隔は気温により変わります。塗膜の硬化が不充分な状態で溶剤系上塗り施工をすると採用会やリフティング(塗膜のチヂレ)を起こします。また施工間隔を過ぎると付着性が悪くなったりします。
※可塑剤が多く含まれる塩ビ鋼板、プラスチック、ゴムパッキンなどへの直接施工は避けてください。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321466-
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする