曜日別特売

エポラ#1プライマーN

エポラ#1プライマーN - 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN - 日本特殊塗料

錆に強い、速乾型1液さび止め塗料
「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。
鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。
また速乾タイプのため2回塗りが可能。
さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。
【特長】
1 速乾性と良好な作業性
弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。
2 塗り替え適性と美しい仕上り
既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。
3 優れた防錆性
付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。
4 環境配慮型塗料
クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。
グレーと赤錆の2色をご用意

用途
【適用素材】
鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)
【主な適用用途】
・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など
【主な適用既存塗膜】
ポリウレタン塗料、アクリル塗料
【主な適用上塗り塗料】
リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ
荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]内容量1缶(16kg)
注意
※既定の使用量が塗られていないと、本来の塗膜性能が発現しない場合がありますので使用量を守って塗装してください。
※サビは、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、フクレ・割れの発生にも注意し、充分なケレンを行ってください。
※下地調整程度が悪い場合には、早期にサビを発生する可能性があります。
※塗料の希釈は指定シンナーを必ずご使用ください。また、規定範囲を超えて希釈しないでください。
※溶剤系のシリコン系およびフッ素系塗料は必ず試し塗りを行い、付着に問題がないことを確認した後に施工してください。
※ローラー、刷毛などは、他の塗料と混合して使用すると、はじきなどが発生するおそれがあります。充分に洗浄するか、混合しないでご使用ください。
※可塑剤が多く含まれる塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装は避けてください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
※上塗に強溶剤系塗料の使用は避けてください。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321509-グレー2117mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09321518-赤さび3051mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする