組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。

形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
適合電線(mm2)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344496PTL-200-1P1P39(JIS)38/60/100132/175/240
2,439
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344505PTL-200-2P2P39(JIS)38/60/100132/175/240
3,842
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344521PTL-200-3P3P39(JIS)38/60/100132/175/240
5,246
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344530PTL-200-4P4P39(JIS)38/60/100132/175/240
6,649
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
09344539PTL-200-5P5P39(JIS)38/60/100132/175/240
8,052
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344548PTL-200-6P6P39(JIS)38/60/100132/175/240
9,456
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344557PTL-200-7P7P39(JIS)38/60/100132/175/240
10,859
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344566PTL-200-8P8P39(JIS)38/60/100132/175/240
12,263
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344575PTL-200-9P9P39(JIS)38/60/100132/175/240
13,666
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344591PTL-200-10P10P39(JIS)38/60/100132/175/240
15,070
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344600PTL-200-11P11P39(JIS)38/60/100132/175/240
16,473
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344609PTL-200-12P12P39(JIS)38/60/100132/175/240
17,876
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344618PTL-200-13P13P39(JIS)38/60/100132/175/240
19,280
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344627PTL-200-14P14P39(JIS)38/60/100132/175/240
20,684
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344636PTL-200-15P15P39(JIS)38/60/100132/175/240
22,087
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344645PTL-200-16P16P39(JIS)38/60/100132/175/240
23,490
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344661PTL-200-17P17P39(JIS)38/60/100132/175/240
24,893
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344670PTL-200-18P18P39(JIS)38/60/100132/175/240
26,298
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344679PTL-200-19P19P39(JIS)38/60/100132/175/240
27,701
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344688PTL-200-20P20P39(JIS)38/60/100132/175/240
29,104
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344697PTL-200-21P21P39(JIS)38/60/100132/175/240
30,507
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344706PTL-200-22P22P39(JIS)38/60/100132/175/240
31,910
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344715PTL-200-23P23P39(JIS)38/60/100132/175/240
33,315
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344731PTL-200-24P24P39(JIS)38/60/100132/175/240
34,718
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344740PTL-300-1P1P47(JIS)60/100/150175/240/310
2,760
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344749PTL-300-2P2P47(JIS)60/100/150175/240/310
4,506
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344758PTL-300-3P3P47(JIS)60/100/150175/240/310
6,251
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344767PTL-300-4P4P47(JIS)60/100/150175/240/310
7,996
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344776PTL-300-5P5P47(JIS)60/100/150175/240/310
9,741
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344785PTL-300-6P6P47(JIS)60/100/150175/240/310
11,486
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344801PTL-300-7P7P47(JIS)60/100/150175/240/310
13,231
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344810PTL-300-8P8P47(JIS)60/100/150175/240/310
14,976
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344819PTL-300-9P9P47(JIS)60/100/150175/240/310
16,722
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344828PTL-300-10P10P47(JIS)60/100/150175/240/310
18,466
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344837PTL-300-11P11P47(JIS)60/100/150175/240/310
20,211
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344846PTL-300-12P12P47(JIS)60/100/150175/240/310
21,957
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344855PTL-300-13P13P47(JIS)60/100/150175/240/310
23,701
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344871PTL-300-14P14P47(JIS)60/100/150175/240/310
25,447
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344880PTL-300-15P15P47(JIS)60/100/150175/240/310
27,192
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344889PTL-300-16P16P47(JIS)60/100/150175/240/310
28,936
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344898PTL-300-17P17P47(JIS)60/100/150175/240/310
30,682
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344907PTL-300-18P18P47(JIS)60/100/150175/240/310
32,427
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344916PTL-300-19P19P47(JIS)60/100/150175/240/310
34,173
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344925PTL-300-20P20P47(JIS)60/100/150175/240/310
35,917
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする