曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)

結線方式セルフアップ形状1段取付寸法(mm)DIN35内容量1個
401件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
定格絶縁電圧(V)
適合電線(mm2)
ねじサイズ
締付トルク(N・m)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09346630PTL-20-1P1P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
414
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346639PTL-20-2P2P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
492
419
461(税込)
12日以内出荷
返品不可
09346648PTL-20-3P3P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
570
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
09346657PTL-20-4P4P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
648
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346666PTL-20-5P5P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
726
629
692(税込)
13日以内出荷
返品不可
09346675PTL-20-6P6P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
805
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
09346691PTL-20-7P7P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
883
759
835(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346700PTL-20-8P8P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
961
819
901(税込)
当日出荷
09346709PTL-20-9P9P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,039
889
978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346718PTL-20-10P10P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,118
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09346727PTL-20-11P11P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,197
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346736PTL-20-12P12P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,275
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
09346745PTL-20-13P13P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,353
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346761PTL-20-14P14P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,431
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346770PTL-20-15P15P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,509
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346779PTL-20-16P16P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,588
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346788PTL-20-17P17P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,666
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346797PTL-20-18P18P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,745
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346806PTL-20-19P19P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,823
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346815PTL-20-20P20P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,901
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
09346831PTL-20-21P21P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
1,980
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346840PTL-20-22P22P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,058
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346849PTL-20-23P23P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,136
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346858PTL-20-24P24P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,214
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
09346867PTL-20-25P25P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,292
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346876PTL-20-26P26P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,372
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346885PTL-20-27P27P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,450
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346901PTL-20-28P28P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,528
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346910PTL-20-29P29P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,606
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346919PTL-20-30P30P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,684
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
09346928PTL-20-31P31P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,763
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346937PTL-20-32P32P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,841
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346946PTL-20-33P33P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,919
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346955PTL-20-34P34P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
2,998
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346971PTL-20-35P35P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,076
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
09346980PTL-20-36P36P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,155
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346989PTL-20-37P37P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,233
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09346998PTL-20-38P38P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,311
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347007PTL-20-39P39P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,389
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347016PTL-20-40P40P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,467
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347025PTL-20-41P41P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,546
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347041PTL-20-42P42P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,625
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347050PTL-20-43P43P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,703
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347059PTL-20-44P44P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,781
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347068PTL-20-45P45P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,859
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347077PTL-20-46P46P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
3,938
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347086PTL-20-47P47P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
4,016
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347095PTL-20-48P48P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
4,094
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347111PTL-20-49P49P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
4,172
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09347120PTL-20-50P50P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.48
4,251
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする