スマホホルダーダッシュボード

スマホホルダーダッシュボード - 多摩電子

粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。
ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。

ブラック質量(g)ホルダー:約75、台座:約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約68×100×54(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能材質(台座)ABS 他内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369748TKR29DBK
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする