曜日別特売

スマホホルダーポケットタイプ

スマホホルダーポケットタイプ - 多摩電子

粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。
片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。
可動式アームで幅57~84mm厚さ16mmまでのスマートフォンをホールド可能。

材質取り付けプレート:アクリル、スポンジパッド:EVAフォーム寸法(mm)取り付けプレート:約Φ75×D1.8ブラック質量(g)ホルダー:約20、台座:約76、取り付けプレート:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約61×72×32(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付材質(台座)ABS 他内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369705TKR28DBK
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする