多摩電子
スマホホルダー手帳型ケース対応
粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。
片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。
可動式アームで厚みのある手帳型ケースもホールド可能。
材質
取り付けプレート:アクリル
寸法(mm)
取り付けプレート:約Φ75×D1.8
色
ブラック
質量(g)
ホルダー:約84、台座:約76、取り付けプレート:約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ホルダー:約82×114×60(アーム収納時)
吸着面寸法(Φmm)
台座:約70
材質(ホルダー)
ABS 他
特性
ゲル吸盤付
材質(台座)
ABS 他
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369319
TKR26DBK
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください