多摩電子
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー
動画視聴にも便利 スタンド機能付き
縦向き横向き対応 360°回転
ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質
PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石
色
ブラック
製品質量(g)
約92
特性
縦置き・横置き対応、回転機能
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×121×10
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品のパッケージなどに記載されている商品名や社名などは一般に各社の商標並びに登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368951
TSK108GY
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください