曜日別特売

一般照明用ハロゲンランプ

一般照明用ハロゲンランプ - ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ - ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ - ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ - ウシオライティング
(1件のレビュー)
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球形状
光中心距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374648JD110V65WNP/Eハロゲン49
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09374657JD110V85WNP/Eハロゲン49
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09374666JD110V130WNP/Eハロゲン49
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11209576JD100V200WP/ENハロゲン球(LCL)49mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11209585JD100V250WP/ENハロゲン球(LCL)61mm
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
11209601JD100V65WNP/Eハロゲン球(LCL)49mm
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
11209610JD100V85WNP/Eハロゲン球(LCL)49mm
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
11209619JD110V200WP/ENハロゲン球(LCL)49mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11209628JD110V250WP/ENハロゲン球(LCL)61mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11209637JD110V50WNP/Eハロゲン球(LCL)49mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: フォトスタジオでの使用
株式会社JS4サービス業

以前から使用させていただいてます
特に問題なくコスパも良く使えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする