どこでも吊せるLEDライト4個組
停電時や災害時の備えに!コンセント不要のLEDライト
非常時や災害時には懐中電灯として、普段は押し入れや物置など、使う場所を選ばず活躍します。
ヒモを結んで吊るすだけの簡単設置
クローゼットに、アウトドアに、懐中電灯として。階段もしっかり照らして安心。
車庫・物置
連続点灯時間約80時間
電池式。コンセントや配線不要!
どこでも吊るせて引っ張るだけで点灯・消灯!
- 材質
- 本体:ポリカーボネート/ABS樹脂、紐:ポリプロピレン
- 質量(g)
- 約56/個
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約5.5×17
- ひも長(mm)
- 約130
- 明るさ(Lm)
- 約15
- 光色
- 白色
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1セット(4個)
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ
























