スリム型防水LEDライト 1mケーブル

スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明
電源(V)
DC24
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度40℃ 40,000時間
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NLT3-10-DC 0549104005491040NLT3-10-DC3.8560180(1m)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
8日以内出荷
NLT3-30-DC 0549104905491049NLT3-30-DC121660500(1m)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
NLT3-05-DC 0549106705491067NLT3-05-DC1.828090(1m)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
NLT3-20-DC 0549109205491092NLT3-20-DC7.51090340(1m)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
8日以内出荷
NLT3-40-DC 0549113705491137NLT3-40-DC162280690(1m)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする