LED多目的灯 明暗人感30cm 昼光色
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
人を再検知すると点灯時間は延長されます。
検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。
別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。
60cmの連結子機は使用できません。
商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ
- 電源アダプタ
- 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
- 付属品
- ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ねじ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
- 質量(g)
- 130
- 使用温度範囲
- 10~40℃
- コード長さ(m)
- 0.5
- 定格消費電力(W)
- 単体:8.8 最大連結時:35.5(30cm連結子機3台連結)※点灯時
- 全光束(Lm)
- 600
- 光源
- LED(昼光色相当)
- 点灯保持時間
- センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。
- 点灯開始照度(Lux)
- 10以下
- Ra
- 80
- 光色
- 昼光色
- 内容量
- 1個
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ
































