多目的灯
- 付属品
- 吊下げ用チェーン×2本(長/約300)、ヒートン×2個
- 長さ(mm)
- 615
- 幅(mm)
- 59
- 質量(kg)
- 0.7
- 取付
- ヒートン・チェーン取付
- 高さ(mm)
- 68
- 備考
- 安心の5年保証・信頼の日本製
- 消費電力(W)
- 17.5
- スイッチ
- 【プルスイッチ】点灯→消灯
- 取付ピッチ
- 約440
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 接続
- コンセント接続
- コード
- 長さ約600
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 125.7
- 光束(Lm)
- 2200
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- 適用畳数
- ~4.5畳用
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
注意
※他の調光器とは併用できません。※AC100Vで仕様してください。
※この器具は防湿、防雨型ではありません。
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ



























