調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル

調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル - 日機

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

用途
目視検査照明、外観検査、画像検査照明
電源(V)
DC24
保護等級
IP50
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
1m
調光機能
調光範囲(20%~100%)
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
全光束(Lm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799031NLUD20-DC発光面:490x461916001m:800
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799040NLUD10-DC発光面:345x461210501m:530
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799058NLUD120-45-DC発光面:655x1064340001m:2000
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799110NLUD05-DC発光面:170x4655401m:280
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799128NLUD120-25-DC発光面:345x1062320801m:1030
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799241NLUD30-DC発光面:655x4621.520001m:1000
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799250NLUD120-35-DC発光面:490x1063832001m:1500
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799259NLUD120-15-DC発光面:170x1061211301m:570
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする