スリム型防水LEDライト 1mケーブル
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求めやすい価格になりました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
- 用途
- 低温環境照明、制御盤内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
- 電源(V)
- AC100-240
- ケーブル長(m)
- 1
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5700
- 使用温度
- -20℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 期待寿命
- 使用温度25℃ 60,000時間
- 内容量
- 1台
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ



























