曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 2mm 赤 ガラス繊維補強アクリル

RS PRO ケーブルシールド 2mm 赤 ガラス繊維補強アクリル - RS PRO

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。
このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。
スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。
このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。
このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。
編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。
ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。
使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。
特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。
このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。
この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。
はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。
ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。
均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。
スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。

仕様
スリーブ径 = 2mm
色 = 赤
材質 = ガラス繊維補強アクリル
スリーブ長さ = 5m
編み = あり
引っ張り易さ = なし
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +155℃
耐火性 = ハロゲンフリー
耐電圧 = 1kV
壁厚さ = 0.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454281398-745
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする