曜日別特売

シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm

シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm - RS PRO

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。
このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。
サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。
産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。

仕様
シャフト径 = 15mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = ステンレス鋼
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 25mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M6
幅 = 12mm
仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475308122-3454
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする