メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅18.25mm
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。
数字は接触角を表しています。
英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。
これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。
SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様
内径 = 25mm
外径 = 62mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 18.25mm
ボアタイプ = テーパー
静定格荷重 = 43kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
動定格荷重 = 55.3kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 9500rpm
疲労限度荷重 = 4.75kN
内容量1個
外径 = 62mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 18.25mm
ボアタイプ = テーパー
静定格荷重 = 43kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
動定格荷重 = 55.3kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 9500rpm
疲労限度荷重 = 4.75kN
商品豆知識