RS Pro シリコンラバースリーブ RS Pro 2 mm シリコーン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルとワイヤハーネスの用途の絶縁、保護、管理の両方に対応する高品質ケーブルチューブです。
このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。
シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。
このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。
取り付けも簡単です。
必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。
特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。
このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質