RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

RS PRO 11

仕様
内径 = 8mm
外径 = 22mm
レース幅 = 7mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = C3
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 1.37kN
動定格荷重 = 3.45N
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト
レース素材 = スチール
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09556237 188-3314
オープン
419
461 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする