曜日別特売

RS PRO バッテリーパック

RS PRO バッテリーパック - RS PRO

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。
RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。
電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。
エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。
ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。
保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。
特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。
長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。
ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。
交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。
これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
電池種類 = ニッカド
公称電圧 = 4.8V
セルの数 = 4
容量 = 4Ah
端子形状 = AMPコネクタ
サイズ = 単一形
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -20 → +60℃
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 60℃
付属電池の数 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595595204-2752
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする