RS PRO DINレール 2m x 35mm x 15mm
RS Pro TS-35 ディープ DIN 2000 mm x 35 mm x 15 mm マイナスレール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。
TS-35 レール又は TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。
この製品は強度と耐腐食性を備えているため、一般的な用途に対応する簡便なソリューションです。
大型 PLC 、トランス、電源、ドライブ、オートメーション及び制御機器、接触器、過負荷及びリレー、回路ブレーカ及び RCBO 、タイマとスイッチ、油圧部品に使用されています。
特長と利点 EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています 溝付き DIN レール
- 仕様
- 互換性 = トップハット(深い)
長さ = 2m
奥行 = 35mm
高さ = 15mm
DINレールタイプ = 有孔
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ

















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)