225-8315 RS PRO DINレール 2m x 35mm x 15mm RS PRO 09637681

RS PRO DINレール 2m x 35mm x 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09637681
品番
225-8315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

RS Pro TS-35 ディープ DIN 2000 mm x 35 mm x 15 mm マイナスレール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。
TS-35 レール又は TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。
この製品は強度と耐腐食性を備えているため、一般的な用途に対応する簡便なソリューションです。
大型 PLC 、トランス、電源、ドライブ、オートメーション及び制御機器、接触器、過負荷及びリレー、回路ブレーカ及び RCBO 、タイマとスイッチ、油圧部品に使用されています。
特長と利点 EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています 溝付き DIN レール

仕様
互換性 = トップハット(深い)
長さ = 2m
奥行 = 35mm
高さ = 15mm
DINレールタイプ = 有孔
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする