RS PRO ボールベアリング10mm24mm スラストボールベアリング

RS PRO ボールベアリング10mm24mm スラストボールベアリング RS PRO

仕様
内径 = 10mm
外径 = 24mm
レース幅 = 9mm
ボールベアリングタイプ = スラストボールベアリング
シーリング配置 = オープンタイプ
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = ステンレス鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 14kN
ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト
部分ベアリングコード = 51100
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09658026 234-6868
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする