RS PRO ボールベアリング12mm24mm 単列深溝ボールベアリング
- 仕様
- 内径 = 12mm
外径 = 24mm
レース幅 = 6mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 1.39kN
動定格荷重 = 2.7kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 9 薄いセクション
部分ベアリングコード = 6901
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



















