RS PRO ボールベアリング3mm12mm 単列深溝ボールベアリング
- 仕様
- 内径 = 3mm
外径 = 12mm
レース幅 = 12mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = CN
材料 = ステンレス鋼
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 275kN
動定格荷重 = 544N
ボアタイプ = パラレル
部分ベアリングコード = SMF128ZZS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ


















