RS PRO ボールベアリング10mm19mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング10mm19mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO
仕様
内径 = 10mm
外径 = 19mm
レース幅 = 7mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = CN
材料 = ステンレス鋼
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 840kN
動定格荷重 = 1.716kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 8 極薄セクション
部分ベアリングコード = 6800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09658611234-6935
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする