RS Pro A フレーム卓上 TOP ケーブルディスペンサです. RS Pro のコンパクトなケーブルディスペンサは、軽量ながら頑丈なディスペンサラックです。
さまざまな環境でのワイヤやケーブルに最適です。
このラックはチューブ型スチール製で、エポキシ粉体コーティング仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。
このケーブルリールホルダはコンパクト設計を採用し、ベンチ TOP 、車両、現場などスペースが限られている場所での使用に最適で、非常に汎用性が高く経済的です。
特長と利点. <ul> <li>チューブ型スチール製で、耐久性に優れています </li> <li>さまざまな環境での使用に最適なコンパクト設計 </li> <li>耐腐食性のエポキシ粉体コーティング </li> <li>供給長は 600 mm で、複数のケーブルドラムの取り付けに最適です </li> <li>フレームデザインで簡単に取り付けられます </li> </ul>. 用途. ケーブルディスペンサラックは、電気技術者のケーブルやワイヤを現場で整理整頓して、もつれ防止する最適なソリューションです。
さまざまなサイズの複数のケーブルドラムに対応する幅広いサイズを用意しており、次のような場所で使用できます。
<ul> <li>ベンチトップ </li> <li>現場 </li> <li>車両 </li> </ul>. よくある質問. 最大ケーブルリール径は何ですか.. このディスペンサの最大径は 350 mm です。