RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 4極 16mm ピッチ あり

RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 4極 16mm ピッチ あり - RS PRO
仕様
極数 = 4
定格電流 = 20A
適合電線サイズ = 25mm
結線方法 = 埋め込みネジ
実装タイプ = ネジ
ヒューズ = あり
材質 = ポリアミド
ピッチ = 16mm
色 = グレーmm2
動作温度 Max = +120℃
エンクローズ = あり
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09787700271-8282
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする