ツイストドリルビット RS PRO 160mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm

ツイストドリルビット RS PRO 160mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm - RS PRO

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.5mm
全体長さ = 160mm
RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。
特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。
標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。
これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09841067522-6500
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする