RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

内径 = 20mm
外径 = 52mm
レース幅 = 15mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 7.8kN
動定格荷重 = 15.9kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 3ミディアム
レース素材 = スチール
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09845109 619-0351
オープン
389
428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする