RS PRO ハロゲン 電球

RS PRO ハロゲン 電球 - RS PRO

電球形状 = ミニキャンドル
口金 = P13.5s
電球仕上げ = クリア
定格電圧 = 6 V
寿命 = 25h
長さ = 31 mm
直径 = 9.3mm
全光束 = 85 lm
RS PRO P13.5sハロゲン電球

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847586655-9182
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする